Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 7
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 7
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 7 (0899411027)
Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS ECOLINE, поліестер, покриття нітрил, пара, р.7 -арт. 0899411027
Номер товару 0899411027
В наявності
Ціна:
207.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальні робочі рукавиці в оригінальному дизайні TIGERFLEX
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок
Переробка та комфорт
Оригінальне покриття TIGERFLEX
Додаткові переваги
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок
Переробка та комфорт
- М'яка підкладка, що не подразнює шкіру, повністю в'язана без швів
- Еластичні в'язані манжети
- Дихаюче покриття з нітрилової піни
- Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок
Оригінальне покриття TIGERFLEX
- Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
- Винятковий, привабливий дизайн
- Поєднує функціональність та дизайн
Додаткові переваги
- Відмінна сумісність зі шкірою за стандартом Oeko-Tex Standard 100 (пройшли тестування на вміст шкідливих хімічних речовин і є безпечними для здоров'я людини)
| Клас в'язки | 15 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX |
| Матеріал основи | Перероблений поліестер/еластан |
Область застосування
Для легких та середніх робіт, що вимагають хорошого зчеплення та високого рівня гнучкості
Універсальне використання для різних завдань у промисловості
Для монтажних, майстернях, механічних та кузовних робіт
Для вантажоперевезень, транспортування та складських робіт
Для роботи з ручним та електричним інструментом
Для легких та середніх робіт, що вимагають хорошого зчеплення та високого рівня гнучкості
Універсальне використання для різних завдань у промисловості
Для монтажних, майстернях, механічних та кузовних робіт
Для вантажоперевезень, транспортування та складських робіт
Для роботи з ручним та електричним інструментом
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Універсальні робочі рукавиці в оригінальному дизайні TIGERFLEX
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок
Переробка та комфорт
Оригінальне покриття TIGERFLEX
Додаткові переваги
Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок
Переробка та комфорт
- М'яка підкладка, що не подразнює шкіру, повністю в'язана без швів
- Еластичні в'язані манжети
- Дихаюче покриття з нітрилової піни
- Підкладка виготовлена з матеріалу, що на 88 % складається з перероблених ПЕТ-пляшок
Оригінальне покриття TIGERFLEX
- Відмінне зчеплення та оптимізована механічна стійкість
- Винятковий, привабливий дизайн
- Поєднує функціональність та дизайн
Додаткові переваги
- Відмінна сумісність зі шкірою за стандартом Oeko-Tex Standard 100 (пройшли тестування на вміст шкідливих хімічних речовин і є безпечними для здоров'я людини)
Характеристики
| Клас в'язки | 15 |
| Розмір | 7 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна з візерунком TIGERFLEX |
| Матеріал основи | Перероблений поліестер/еластан |
Застосування
Область застосування
Для легких та середніх робіт, що вимагають хорошого зчеплення та високого рівня гнучкості
Універсальне використання для різних завдань у промисловості
Для монтажних, майстернях, механічних та кузовних робіт
Для вантажоперевезень, транспортування та складських робіт
Для роботи з ручним та електричним інструментом
Для легких та середніх робіт, що вимагають хорошого зчеплення та високого рівня гнучкості
Універсальне використання для різних завдань у промисловості
Для монтажних, майстернях, механічних та кузовних робіт
Для вантажоперевезень, транспортування та складських робіт
Для роботи з ручним та електричним інструментом
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX PLUS ECOLINE, пара, розмір 6
Немає відгуків про цей товар.