Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 11
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 11

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 11 (0899401051)

Рукавиці захисні TIGERFLEX COOL, нейлон, покриття нітрил, пара, р.11 -арт. 0899401051
Номер товару 0899401051
В наявності
Ціна:
222 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рекомендоване використання в осінньо-весняний період.
  • Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон /лайкру
  • Комфортний контакт з шкірою рук
  • Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців : спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря
  • Комфорт навіть при тривалому носінні
  • Щільне прилягання до руки
  • Хороше захоплення
  • Висока чутливість
  • Еластична манжета
Розмір 11
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Легкі та середні завдання, складання, механічні та кузовні роботи, експедирування, транспортування та складування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рекомендоване використання в осінньо-весняний період.
  • Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон /лайкру
  • Комфортний контакт з шкірою рук
  • Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців : спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря
  • Комфорт навіть при тривалому носінні
  • Щільне прилягання до руки
  • Хороше захоплення
  • Висока чутливість
  • Еластична манжета
Характеристики arrow_down
Розмір 11
Клас в'язки 13
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від холоду
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Нітрилова піна
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Легкі та середні завдання, складання, механічні та кузовні роботи, експедирування, транспортування та складування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
40.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 12 шт
Передзамовлення