Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 10
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 10
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 10 (0899401050)
Рукавиці захисні TIGERFLEX COOL, нейлон, покриття нітрил, пара, р.10 -арт. 0899401050
Номер товару 0899401050
В наявності
Ціна:
222 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Рекомендоване використання в осінньо-весняний період.
- Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон /лайкру
- Комфортний контакт з шкірою рук
- Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців : спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
- Тильна сторона долоні пропускає повітря
- Комфорт навіть при тривалому носінні
- Щільне прилягання до руки
- Хороше захоплення
- Висока чутливість
- Еластична манжета
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від холоду |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Легкі та середні завдання, складання, механічні та кузовні роботи, експедирування, транспортування та складування
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Рекомендоване використання в осінньо-весняний період.
- Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон /лайкру
- Комфортний контакт з шкірою рук
- Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців : спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
- Тильна сторона долоні пропускає повітря
- Комфорт навіть при тривалому носінні
- Щільне прилягання до руки
- Хороше захоплення
- Висока чутливість
- Еластична манжета
Характеристики
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від холоду |
| Матеріал основи | Нейлон |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Легкі та середні завдання, складання, механічні та кузовні роботи, експедирування, транспортування та складування
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 9
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям TIGERFLEX COOL, пара, розмір 11
Немає відгуків про цей товар.