Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 9

Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 9 (0899400661)

Рукавиці захисні NITRILON-PLUS, поліамід, покриття нітрил, пара, р.9 -арт. 0899400661
Номер товару 0899400661
Немає в наявності
Ціна:
288.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Неперевершена стійкість до механічних впливів
Розмір 9
Клас в'язки 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Матеріал основи Поліамід
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Широкий діапазон завдань по установці, реміснича діяльність Середній рівень стійкості до механічних пошкоджень Кузовні роботи Будівництво Металообробка з обробки пластмас Автомобілебудування, виробництво вантажних автомобілів Технології обслуговування і побутове застосування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Неперевершена стійкість до механічних впливів
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 10
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал покриття Нітрил
Матеріал основи Поліамід
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Широкий діапазон завдань по установці, реміснича діяльність Середній рівень стійкості до механічних пошкоджень Кузовні роботи Будівництво Металообробка з обробки пластмас Автомобілебудування, виробництво вантажних автомобілів Технології обслуговування і побутове застосування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція