Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 8
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 8
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 8 (0899400660)
Рукавиці захисні NITRILON-PLUS, поліамід, покриття нітрил, пара, р.8 -арт. 0899400660
Номер товару 0899400660
Немає в наявності
Ціна:
288.96 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Неперевершена стійкість до механічних впливів
| Клас в'язки | 10 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліамід |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування
Широкий діапазон завдань по установці, реміснича діяльність
Середній рівень стійкості до механічних пошкоджень
Кузовні роботи
Будівництво
Металообробка
з обробки пластмас
Автомобілебудування, виробництво вантажних автомобілів
Технології обслуговування і побутове застосування
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Неперевершена стійкість до механічних впливів
Характеристики
| Клас в'язки | 10 |
| Стандарт EN | 388, 420 |
| Розмір | 8 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал покриття | Нітрил |
| Матеріал основи | Поліамід |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування
Широкий діапазон завдань по установці, реміснича діяльність
Середній рівень стійкості до механічних пошкоджень
Кузовні роботи
Будівництво
Металообробка
з обробки пластмас
Автомобілебудування, виробництво вантажних автомобілів
Технології обслуговування і побутове застосування
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Рукавиці захисні з нітриловим покриттям NITRILON-PLUS, пара, розмір 9
Немає відгуків про цей товар.