Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні хімічно стійкі BUTYL, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні хімічно стійкі BUTYL, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні хімічно стійкі BUTYL, пара, розмір 9

Рукавиці захисні хімічно стійкі BUTYL, пара, розмір 9 (0899430309)

Рукавиці захисні хімічно стійкі BUTYL, ПВХ, 350мм, пара, р.9 -арт. 0899430309
Номер товару 0899430309
Немає в наявності
Ціна:
6199.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Газонепроникні та стійкі до продуктів горіння Відмінний захист від небезпечних хімічних речовин Висока механічна стійкість Завальцьована кромка З пудрою
Розмір 9
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,10 мм
Товщина матеріалу 0,50 мм
Довжина 350 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Категорія III
Матеріал Бутил
Спеціалізація Механічні ризики
Внутрішнє оздоблення Пудрені
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Чорний
Область застосування Хімічна промисловість Робота в лабораторіях Поводження з надзвичайно небезпечними, токсичними хімічними речовинами, такими як складні ефіри, кетони, ацетон, альдегіди, аміни, ангідриди, гідроксид калію, гідроксид натрію, луги, спирти, неорганічні солі, органічні кислоти та неорганічні кислоти до 20%

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Газонепроникні та стійкі до продуктів горіння Відмінний захист від небезпечних хімічних речовин Висока механічна стійкість Завальцьована кромка З пудрою
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Допустиме відхилення, товщина матеріалу (+/-) 0,10 мм
Товщина матеріалу 0,50 мм
Довжина 350 мм
Стандарт EN 374, 388, 420
Категорія III
Матеріал Бутил
Спеціалізація Механічні ризики
Внутрішнє оздоблення Пудрені
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Хімічна промисловість Робота в лабораторіях Поводження з надзвичайно небезпечними, токсичними хімічними речовинами, такими як складні ефіри, кетони, ацетон, альдегіди, аміни, ангідриди, гідроксид калію, гідроксид натрію, луги, спирти, неорганічні солі, органічні кислоти та неорганічні кислоти до 20%
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!