Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9

Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 9 (0899490139)

Рукавиці захисні BASIC, поліестер, покр. поліуретан, сірі, пара, р.9, RED STRIPE -арт. 0899490139
Номер товару 0899490139
В наявності
Ціна:
40.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Точність, захист і продуктивність там, де це важливо

Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах

2121x щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) — надійний захист для загальних робіт

Точна посадка
Безшовна в’язка 13-го класу забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку
Розмір 9
Клас в'язки 13
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Точність, захист і продуктивність там, де це важливо

Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах

2121x щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) — надійний захист для загальних робіт

Точна посадка
Безшовна в’язка 13-го класу забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Клас в'язки 13
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Матеріал основи Поліестер
Матеріал покриття Поліуретан
Тип продукту Рукавиці захисні
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт