Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, білі, пара, розмір 10
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, білі, пара, розмір 10
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, білі, пара, розмір 10 (0899490130)
Рукавиці захисні BASIC, поліестер, покр. поліуретан, білі, пара, р.10, RED STRIPE -арт. 0899490130
Номер товару 0899490130
В наявності
Ціна:
40.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Точність, захист і продуктивність там, де це важливо
Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах
2121x щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) — надійний захист для загальних робіт
Точна посадка
Безшовна в’язка 13-го класу забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку
Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах
2121x щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) — надійний захист для загальних робіт
Точна посадка
Безшовна в’язка 13-го класу забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Категорія | II |
| Колір | Білий |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Точність, захист і продуктивність там, де це важливо
Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах
2121x щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) — надійний захист для загальних робіт
Точна посадка
Безшовна в’язка 13-го класу забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку
Поліуретанове покриття долоні
Забезпечує чудовий захват і стійкість до стирання, особливо в сухих або злегка маслянистих умовах
2121x щоденний захист
Випробувано на стійкість до стирання (2), порізів (1), розривів (2) та проколів (1) — надійний захист для загальних робіт
Точна посадка
Безшовна в’язка 13-го класу забезпечує спритність та щільну, гнучку посадку
Характеристики
| Клас в'язки | 13 |
| Розмір | 10 |
| Категорія | II |
| Колір | Білий |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Матеріал основи | Поліестер |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, чорні, пара, розмір 7
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, білі, пара, розмір 7
Рукавиці захисні з поліуретановим покриттям BASIC, сірі, пара, розмір 7
Немає відгуків про цей товар.