Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9
Фото - 1 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 2 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 3 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9
Знижка -15 %
Фото - 1 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9
Фото - 2 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9
Фото - 3 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9

Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 9 (0899400133)

Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, р.9 -арт. 0899400133
Номер товару 0899400133
В наявності
Ціна:
314.4 грн/шт
-15 %
267.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисні рукавиці PROTECT

  • Комбінована захисні рукавиці
  • Долоня виконана зі свинячої шкіри

Рукавиці з м'якої велюрової свинячої шкіри призначені для спеціалістів по встановленню та механіків

  • М'яка, еластична шкіра наппа зі свинячої шкіри
  • Тильна частина руки виготовлена з дихаючої еластичної бавовняної тканини для комфорту
  • Відмінна посадка, гнучкість і спритність
  • Ідеальна посадка завдяки застібці-липучці

Область застосування

  • Витримують легкі механічні навантаження сортувальні та комплектувальні роботи
  • Ремонт і обслуговування
  • Проста збірка і легкі механічні операції
Розмір 9
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Свиняча замша
Колір Червоний, Білий
Область застосування Для легких механічних навантажень Сортування та комплектація продукції Ремонт і технічне обслуговування Легка збірка та механічні роботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисні рукавиці PROTECT

  • Комбінована захисні рукавиці
  • Долоня виконана зі свинячої шкіри

Рукавиці з м'якої велюрової свинячої шкіри призначені для спеціалістів по встановленню та механіків

  • М'яка, еластична шкіра наппа зі свинячої шкіри
  • Тильна частина руки виготовлена з дихаючої еластичної бавовняної тканини для комфорту
  • Відмінна посадка, гнучкість і спритність
  • Ідеальна посадка завдяки застібці-липучці

Область застосування

  • Витримують легкі механічні навантаження сортувальні та комплектувальні роботи
  • Ремонт і обслуговування
  • Проста збірка і легкі механічні операції
Характеристики arrow_down
Розмір 9
Стандарт EN 388, 420
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Свиняча замша
Колір Червоний, Білий
Застосування arrow_down
Область застосування Для легких механічних навантажень Сортування та комплектація продукції Ремонт і технічне обслуговування Легка збірка та механічні роботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити