Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8
Фото - 3 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8
Фото - 1 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8
Фото - 2 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8
Фото - 3 - Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8

Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, розмір 8 (0899400132)

Рукавиці шкіряні PROTECT, пара, р.8 -арт. 0899400132
Номер товару 0899400132
В наявності
Ціна:
314.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисні рукавиці PROTECT

  • Комбіновані захисні рукавиці
  • Долоня виконана зі свинячої шкіри

Рукавиці з м'якої велюрової свинячої шкіри призначені для спеціалістів монтажу та механіків

  • М'яка, еластична шкіра наппа зі свинячої шкіри
  • Тильна частина руки виготовлена з дихаючої еластичної бавовняної тканини для комфорту
  • Відмінна посадка, гнучкість і спритність
  • Ідеальна посадка завдяки застібці-липучці
Стандарт EN 388, 420
Розмір 8
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Свиняча замша
Колір Червоний, Білий

Область застосування

  • Витримують легкі механічні навантаження сортувальні та комплектувальні роботи
  • Ремонт і обслуговування
  • Проста збірка і легкі механічні операції

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисні рукавиці PROTECT

  • Комбіновані захисні рукавиці
  • Долоня виконана зі свинячої шкіри

Рукавиці з м'якої велюрової свинячої шкіри призначені для спеціалістів монтажу та механіків

  • М'яка, еластична шкіра наппа зі свинячої шкіри
  • Тильна частина руки виготовлена з дихаючої еластичної бавовняної тканини для комфорту
  • Відмінна посадка, гнучкість і спритність
  • Ідеальна посадка завдяки застібці-липучці
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 388, 420
Розмір 8
Категорія II
Внутрішнє оздоблення Без підкладки
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Матеріал Свиняча замша
Колір Червоний, Білий
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Витримують легкі механічні навантаження сортувальні та комплектувальні роботи
  • Ремонт і обслуговування
  • Проста збірка і легкі механічні операції
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4681.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
314.4 грн/шт
267.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити