Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 9
Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 9
Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 9 (0899400749)
Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, р.9 -арт. 0899400749
Номер товару 0899400749
Немає в наявності
Ціна:
1781.94 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
В тильну сторону рукавичок вшитий магніт, до якого можна кріпити дрібні інструменти і кріпильні деталі
Міцна захист на тильній стороні долоні і пальців
ударопоглинаючого вставки на долоні
Міцні завдяки
Спеціальному посилення в зонах найбільшого навантаження
Дуже міцні потрійні шви в зоні долоні
Добре сидять і забезпечують високу ступінь безпеки користувача
завдяки м'якому кріпленню-липучці на неопрене
Зручні
завдяки дихаючої еластичної тканини з поліестеру на тильній стороні
| Розмір | 9 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень
Будівництво виставкових павільйонів
Зберігання та логістика
Збірка
Механічні роботи і роботи в майстерні
Робота з використанням ручних інструментів і обладнання
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
В тильну сторону рукавичок вшитий магніт, до якого можна кріпити дрібні інструменти і кріпильні деталі
Міцна захист на тильній стороні долоні і пальців
ударопоглинаючого вставки на долоні
Міцні завдяки
Спеціальному посилення в зонах найбільшого навантаження
Дуже міцні потрійні шви в зоні долоні
Добре сидять і забезпечують високу ступінь безпеки користувача
завдяки м'якому кріпленню-липучці на неопрене
Зручні
завдяки дихаючої еластичної тканини з поліестеру на тильній стороні
Характеристики
| Розмір | 9 |
| Стандарти | EN 388, EN 420 |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Механічні ризики |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
Застосування
Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень
Будівництво виставкових павільйонів
Зберігання та логістика
Збірка
Механічні роботи і роботи в майстерні
Робота з використанням ручних інструментів і обладнання
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 8
Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Немає відгуків про цей товар.