Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 5 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 4 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10
Фото - 5 - Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10

Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, розмір 10 (0899400750)

Рукавиці механіка спеціальні PRO, пара, р.10 -арт. 0899400750
Номер товару 0899400750
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2748.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
В тильну сторону рукавичок вшитий магніт, до якого можна кріпити дрібні інструменти і кріпильні деталі Міцна захист на тильній стороні долоні і пальців ударопоглинаючого вставки на долоні Міцні завдяки Спеціальному посилення в зонах найбільшого навантаження Дуже міцні потрійні шви в зоні долоні Добре сидять і забезпечують високу ступінь безпеки користувача завдяки м'якому кріпленню-липучці на неопрене Зручні завдяки дихаючої еластичної тканини з поліестеру на тильній стороні
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень Будівництво виставкових павільйонів Зберігання та логістика Збірка Механічні роботи і роботи в майстерні Робота з використанням ручних інструментів і обладнання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
В тильну сторону рукавичок вшитий магніт, до якого можна кріпити дрібні інструменти і кріпильні деталі Міцна захист на тильній стороні долоні і пальців ударопоглинаючого вставки на долоні Міцні завдяки Спеціальному посилення в зонах найбільшого навантаження Дуже міцні потрійні шви в зоні долоні Добре сидять і забезпечують високу ступінь безпеки користувача завдяки м'якому кріпленню-липучці на неопрене Зручні завдяки дихаючої еластичної тканини з поліестеру на тильній стороні
Характеристики arrow_down
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Механічні ризики
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Для легких і середніх механічних навантажень Будівництво виставкових павільйонів Зберігання та логістика Збірка Механічні роботи і роботи в майстерні Робота з використанням ручних інструментів і обладнання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція