Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Фото - 1 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Фото - 2 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10
Фото - 3 - Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10

Рукавиці для захисту від високих температур з нітриловим покриттям H-110, пара, розмір 10 (0899407210)

Рукавиці для захисту від високих температур H-110, арамід, нітрил, пара, р.10 -арт. 0899407210
Номер товару 0899407210
Немає в наявності
Ціна:
952.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальні, гнучкі теплозахисні рукавиці з нітриловим покриттям з високою чутливістю та комфортом Короткочасний захист від контактного тепла до 250°C Нітрилове покриття, що не пропускає рідину, з високим ступенем захисту Без прямого контакту з гарячими рідинами або парами Хороше зчеплення Можна також використовувати в злегка маслянистих середовищах Додатковий захист від порізів і збільшений термін служби завдяки посиленому вигину великого пальця Надзвичайно висока механічна стійкість Зручні під час використання
Клас в'язки 10
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 407, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від теплової енергії
Матеріал покриття Нітрилова піна
Матеріал основи Пара-арамідне синтетичне волокно
Тип продукту Рукавиці захисні
Область застосування Виробництво пластмас, металообробна промисловість, сталеливарна промисловість, скловиробництво, а також робота з гарячими та гострими предметами

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Універсальні, гнучкі теплозахисні рукавиці з нітриловим покриттям з високою чутливістю та комфортом Короткочасний захист від контактного тепла до 250°C Нітрилове покриття, що не пропускає рідину, з високим ступенем захисту Без прямого контакту з гарячими рідинами або парами Хороше зчеплення Можна також використовувати в злегка маслянистих середовищах Додатковий захист від порізів і збільшений термін служби завдяки посиленому вигину великого пальця Надзвичайно висока механічна стійкість Зручні під час використання
Характеристики arrow_down
Клас в'язки 10
Розмір 10
Стандарти EN 388, EN 407, EN 420
Категорія II
Спеціалізація Захист від теплової енергії
Матеріал покриття Нітрилова піна
Матеріал основи Пара-арамідне синтетичне волокно
Тип продукту Рукавиці захисні
Застосування arrow_down
Область застосування Виробництво пластмас, металообробна промисловість, сталеливарна промисловість, скловиробництво, а також робота з гарячими та гострими предметами
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція