Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ролик подачі дроту 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250
Фото - 1 - Ролик подачі дроту 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250
Фото - 1 - Ролик подачі дроту 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250

Ролик подачі дроту 1.0mm-1.2mm для MIG / MAG 250 (0984250004)

Ролик подачі дроту для MIG / MAG 250 WREFEDROLL-MIG / MAG250-SG2- (1-1,2MM)
Номер товару 0984250004
В наявності
Ціна:
816 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (SG2) МIG 250/350/500. Аксесуари для зварювання.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ролик подачі дроту 1.0мм-1.2мм (SG2) МIG 250/350/500. Аксесуари для зварювання.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.7 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
5.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
3.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1400 шт
Купити