Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL
Фото - 1 - Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL
Фото - 2 - Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL
Фото - 3 - Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL
Фото - 1 - Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL
Фото - 2 - Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL
Фото - 3 - Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL

Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL (M447765005)

Поло жіноче JOB+, чорне, розмір 3XL, MODYF -арт. M447765005
Номер товару M447765005
В наявності
Ціна:
906 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна робоча футболка-поло з короткими рукавами та жіночним кроєм
  • 100% бавовна для максимального комфорту
  • Щільність тканини 190 г/м²
  • Планка з трьома перламутровими ґудзиками у тон футболки
  • Стрічка на горловині
  • Бічні вирізи забезпечують легкість рухів
  • Жіночний крій, який пасує до фігури

Розміри від XS до 3XL

Таблиця розмірів

Матеріал 100% бавовняне піке
Вага одиниці поверхні тканини на м² 190 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Тип продукту Поло
Призначення Робоча
Колір Чорний
Область застосування Ця жіноча робоча сорочка-поло - незамінна річ у гардеробі
Інструкції з догляду:
  • Прати за температури 40 °C
  • Сушити за низької температури
  • Не відбілювати
  • Не піддавати хімчистці
  • Прасувати за середньої температури
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Зручна робоча футболка-поло з короткими рукавами та жіночним кроєм
    • 100% бавовна для максимального комфорту
    • Щільність тканини 190 г/м²
    • Планка з трьома перламутровими ґудзиками у тон футболки
    • Стрічка на горловині
    • Бічні вирізи забезпечують легкість рухів
    • Жіночний крій, який пасує до фігури

    Розміри від XS до 3XL

    Таблиця розмірів

    Характеристики arrow_down
    Матеріал 100% бавовняне піке
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 190 г
    Розмір 3XL
    Можна мити при 40 °C
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані за низької температури, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
    Тип продукту Поло
    Призначення Робоча
    Колір Чорний
    Застосування arrow_down
    Область застосування Ця жіноча робоча сорочка-поло - незамінна річ у гардеробі
    Інструкції з догляду:
  • Прати за температури 40 °C
  • Сушити за низької температури
  • Не відбілювати
  • Не піддавати хімчистці
  • Прасувати за середньої температури
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    1800 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -45 %
    2880 грн/шт
    1584 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності