Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поло JOB+, червоне, розмір 3XL
Фото - 1 - Поло JOB+, червоне, розмір 3XL
Фото - 1 - Поло JOB+, червоне, розмір 3XL

Поло JOB+, червоне, розмір 3XL (M447299005)

Поло JOB+, червоне, розмір 3XL, MODYF -арт. M447299005
Номер товару M447299005
В наявності
Ціна:
972 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Футболка-поло з короткими рукавами та зручною посадкою
  • Три ґудзики в тон
  • 100% бавовна для максимального комфорту
  • Щільність тканини 190 г/м²
  • Бічні розрізи
  • Стрічка на горловині для посилення

Розміри: від S до 6XL

Таблиця розмірів

Матеріал 100% бавовняне піке
Вага одиниці поверхні тканини на м² 190 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Тип продукту Поло
Призначення Робоча
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Футболка-поло з короткими рукавами та зручною посадкою
  • Три ґудзики в тон
  • 100% бавовна для максимального комфорту
  • Щільність тканини 190 г/м²
  • Бічні розрізи
  • Стрічка на горловині для посилення

Розміри: від S до 6XL

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовняне піке
Вага одиниці поверхні тканини на м² 190 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Інструкція з догляду Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за середньої температури, Не піддавати хімічній чистці
Тип продукту Поло
Призначення Робоча
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -45 %
1560 грн/шт
858 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити