Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml
Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml
Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml (SP0893013001)
Поліроль високоглянцева, 2 в 1 антиголограмна і захисний карнаубський віск, 1 l -арт. SP0893013001
Номер товару SP0893013001
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Стійке покриття з високим вмістом карнаубського воску та мікроабразивами для ідеальної обробки
Ефективна формула 2-в-1 дозволяє надовго видалити голограми та мікроподряпини, а також створити довготривале покриття всього за один робочий етап
Глибокий блиск
Тривалий захист
Містить мікроабразиви для остаточного видалення голограм
| Густина | 0,99 г/см³ |
| Вміст | 1000 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Колір | Білий |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Інструкція
Перед використанням добре збовтати. Ретельно очистіть пофарбовану поверхню, а потім видаліть подряпини і дефекти фарби за допомогою поліролі. Рівномірно розподіліть герметик на полірувальній основі та нанесіть невелику кількість на поверхню, що полірується. Покладіть полірувальну основу рівно на поверхню і запустіть машину. Обробіть ділянку з легким натисканням при 1500-2000 об/хв (ротаційна) або 2000-10000 об/хв (ексцентрикова). Видаліть залишки полірувальної суміші серветкою з мікрофібри.
Інформація про продукт
Опис
Стійке покриття з високим вмістом карнаубського воску та мікроабразивами для ідеальної обробки
Ефективна формула 2-в-1 дозволяє надовго видалити голограми та мікроподряпини, а також створити довготривале покриття всього за один робочий етап
Глибокий блиск
Тривалий захист
Містить мікроабразиви для остаточного видалення голограм
Характеристики
| Густина | 0,99 г/см³ |
| Вміст | 1000 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Колір | Білий |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Інструкція
Перед використанням добре збовтати. Ретельно очистіть пофарбовану поверхню, а потім видаліть подряпини і дефекти фарби за допомогою поліролі. Рівномірно розподіліть герметик на полірувальній основі та нанесіть невелику кількість на поверхню, що полірується. Покладіть полірувальну основу рівно на поверхню і запустіть машину. Обробіть ділянку з легким натисканням при 1500-2000 об/хв (ротаційна) або 2000-10000 об/хв (ексцентрикова). Видаліть залишки полірувальної суміші серветкою з мікрофібри.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml
Немає відгуків про цей товар.