Подовжувач Wurth 3/4" 395мм
Подовжувач Wurth 3/4" 395мм
Подовжувач Wurth 3/4" 395мм (071514106)
Подовжувач Wurth 3/4" 395мм
ПОДОВЖУВАЧ-3 / 4ZO-L395MM
ZEBRA
Номер товару 071514106
Немає в наявності
Ціна:
2397.48 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
- Поверхня: Хромована.
- Привід: Квадрат 3/4 ".
- Наконечник: Квадратна головка 3/4 ".
| Привід (S2) | 3/4 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/4 дюйма |
| Довжина (L) | 400 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
- Поверхня: Хромована.
- Привід: Квадрат 3/4 ".
- Наконечник: Квадратна головка 3/4 ".
Характеристики
| Привід (S2) | 3/4 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 3/4 дюйма |
| Довжина (L) | 400 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Подовжувач Wurth 3/4" 200мм
Немає відгуків про цей товар.