Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 3 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 3 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм

Подовжувач Wurth 1/2" 75мм (07151340)

Подовжувач Wurth 1/2" 75мм ПОДОВЖУВАЧ-1 / 2ZO-WI-L75MM
Номер товару 07151340
В наявності
Ціна:
751.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2"з канавкою під кульку.
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Довжина (L) 75 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Область застосування Для застосування в важкодоступних місцях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2"з канавкою під кульку.
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Довжина (L) 75 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Застосування arrow_down
Область застосування Для застосування в важкодоступних місцях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
87.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
994.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -55.8 %
54 грн/шт
23.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити