Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 1 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Фото - 2 - Подовжувач Wurth 1/2" 75мм

Подовжувач Wurth 1/2" 75мм (0712138103)

Подовжувач 1/2", L75 mm, ZEBRA -арт. 0712138103
Номер товару 0712138103
В наявності
Ціна:
162 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 "з канавкою під кульку.
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Довжина (L) 75 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 "з канавкою під кульку.
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/2 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
Довжина (L) 75 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
68.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1140 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
401.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
454.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
84 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
75 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
372.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
2999.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити