Подовжувач Wurth 1/2" 125мм
Подовжувач Wurth 1/2" 125мм
Подовжувач Wurth 1/2" 125мм (0712138105)
Подовжувач 1/2", L125 mm, ZEBRA -арт. 0712138105
Номер товару 0712138105
В наявності
Ціна:
228 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
- Покриття: хромоване, поліроване.
- Привід: внутрішній квадрат 1/2 "з канавкою під кульку.
| Привід (S2) | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 1/2 дюйма |
| Довжина (L) | 125 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
- Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
- Покриття: хромоване, поліроване.
- Привід: внутрішній квадрат 1/2 "з канавкою під кульку.
Характеристики
| Привід (S2) | 1/2 дюйма |
| Розмір наконечника (S1) | 1/2 дюйма |
| Довжина (L) | 125 мм |
| Тип приводу | Внутрішній квадрат |
| Тип наконечника | Зовнішній квадрат |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Подовжувач Wurth 1/2" 75мм
Подовжувач Wurth 1/2" 250мм
Подовжувач Wurth 1/2" 457мм
Подовжувач Wurth 1/2" 53мм
Немає відгуків про цей товар.