Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач на котушці 3 розетки H07RN-F, 33 m
Фото - 1 - Подовжувач на котушці 3 розетки H07RN-F, 33 m
Фото - 1 - Подовжувач на котушці 3 розетки H07RN-F, 33 m

Подовжувач на котушці 3 розетки H07RN-F, 33 m (0774133325)

Подовжувач електричний на котушці H07RN-F 3G2.5, 3 розетки, 33 m, 16A, 250V
Номер товару 0774133325
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжувач електричний на пластиковій котушці 250 V
Відповідає вимогам DGUV Information 203-006 (раніше BGI 608)

  • Корпус барабана виготовлений зі спеціального пластику
  • Ергономічна поворотна ручка для намотування кабелю
  • Інноваційне кріплення вилки
  • Гальмо фіксації з перемикачем «Відкрито/Закрито»
  • Кабель RN дозволений для використання у складних умовах на будівництві відповідно до VDE 0100 частина 704
Сила струму номінальна 16 A
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Виконання 3 розетки із заземленням, 16 А, 250 В
Довжина кабелю 33 м
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 2,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднування 1 Штекер з контактом заземлення, 16 A
Захист від перегріву Термовимикач із захистом від повторного запуску згідно з VDE 0620
Довжина x Ширина x Висота 290 x 210 x 395 мм
Стандарти EN 61242
Області застосування
  • Будівництво та монтажні роботи
  • Промисловість і виробництво
  • Сільське господарство та зовнішні роботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжувач електричний на пластиковій котушці 250 V
Відповідає вимогам DGUV Information 203-006 (раніше BGI 608)

  • Корпус барабана виготовлений зі спеціального пластику
  • Ергономічна поворотна ручка для намотування кабелю
  • Інноваційне кріплення вилки
  • Гальмо фіксації з перемикачем «Відкрито/Закрито»
  • Кабель RN дозволений для використання у складних умовах на будівництві відповідно до VDE 0100 частина 704
Характеристики arrow_down
Сила струму номінальна 16 A
Номінальна напруга 250 В/змін.струму
Виконання 3 розетки із заземленням, 16 А, 250 В
Довжина кабелю 33 м
Тип заглушки F
Тип кабелю H07RN-F3G 2,5 мм²
Ступінь захисту IP IP 44
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Штекерне з'єднування 1 Штекер з контактом заземлення, 16 A
Захист від перегріву Термовимикач із захистом від повторного запуску згідно з VDE 0620
Довжина x Ширина x Висота 290 x 210 x 395 мм
Стандарти EN 61242
Застосування arrow_down
Області застосування
  • Будівництво та монтажні роботи
  • Промисловість і виробництво
  • Сільське господарство та зовнішні роботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
11481.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6973.21 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності