Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth
Фото - 1 - Подовжувач для мітчиків M12 Wurth
Фото - 1 - Подовжувач для мітчиків M12 Wurth

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth (06587)

Подовжувач для мітчиків M12 Wurth ПОДОВЖУВАЧ-Д / Комірчики-DIN377-M12
Номер товару 06587
В наявності
Ціна:
599.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Область застосування: 

  • Призначений для кріплення мітчиків та нарізування внутрішньої різьби у важкодоступних місцях;
  • Можливе застосування для ручних розгорток.

Технічні характеристики:

  • Січення квадрата хвостовика: 7 мм;
  • Загальна довжина: 125 мм;
  • Під мітчик: M12;
  • Матеріал: сталь.
Довжина 125 мм
DIN 377
Застосовується для Метчик M12, чотиригранник 7 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Область застосування: 

  • Призначений для кріплення мітчиків та нарізування внутрішньої різьби у важкодоступних місцях;
  • Можливе застосування для ручних розгорток.

Технічні характеристики:

  • Січення квадрата хвостовика: 7 мм;
  • Загальна довжина: 125 мм;
  • Під мітчик: M12;
  • Матеріал: сталь.
Характеристики arrow_down
Довжина 125 мм
DIN 377
Застосовується для Метчик M12, чотиригранник 7 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1414.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
327.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1074.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
708.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
474 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
277.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити