Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 standard
Фото - 1 - Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 standard
Фото - 1 - Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 standard

Пневматична кутова шліфувальна машина DWS 125 standard (07038570)

Пневматична кутова шліфувальна машина WURTH DWS 125 standard
Номер товару 07038570
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужна і зручна ручна кутова шліфувальна машина для
зачистки, різання, шліфування

  • Відмінна ефективність роботи
  • Потужний двигун та компактні розміри
  • Універсальне використання
  • Підходить для широкого асортименту дисків (100-115-125 мм)
  • Допоміжну ручку можна прикріпити з обох сторін

Низький рівень вібрації і шуму при роботі

  • Спіральні конічні шестерні з формованими зубами
  • Контроль швидкості обертання двигуна
  • Попереджує надмірну швидкість і запобігає шліфувальний круг від руйнування
  • Рукоятка Comfort Grip
  • Зменшує втому
  • Зупинка шпинделя

Швидка заміна диска

  • Відсутнє відпрацьоване повітря в області роботи

Область застосування:

  • Відмінно підходить для шліфування зварного шва, видалення іржі, видалення задирок зі сталі, чавуну та алюмінію.
Внутрішній діаметр шланга, мін. 10 мм
Частота обертів 11000 об/хв
Вага обладнання 2 кг
Довжина 235 мм
Витрата повітря 5 куб.футів/хв
Корисна потужність 600 Вт
Діаметр шайби 65 мм
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Область застосування Потужні зручні машини для шліфування, різання та чорнової обробки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужна і зручна ручна кутова шліфувальна машина для
зачистки, різання, шліфування

  • Відмінна ефективність роботи
  • Потужний двигун та компактні розміри
  • Універсальне використання
  • Підходить для широкого асортименту дисків (100-115-125 мм)
  • Допоміжну ручку можна прикріпити з обох сторін

Низький рівень вібрації і шуму при роботі

  • Спіральні конічні шестерні з формованими зубами
  • Контроль швидкості обертання двигуна
  • Попереджує надмірну швидкість і запобігає шліфувальний круг від руйнування
  • Рукоятка Comfort Grip
  • Зменшує втому
  • Зупинка шпинделя

Швидка заміна диска

  • Відсутнє відпрацьоване повітря в області роботи

Область застосування:

  • Відмінно підходить для шліфування зварного шва, видалення іржі, видалення задирок зі сталі, чавуну та алюмінію.
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр шланга, мін. 10 мм
Частота обертів 11000 об/хв
Вага обладнання 2 кг
Довжина 235 мм
Витрата повітря 5 куб.футів/хв
Корисна потужність 600 Вт
Діаметр шайби 65 мм
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Застосування arrow_down
Область застосування Потужні зручні машини для шліфування, різання та чорнової обробки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -71.4 %
23.22 грн/шт
6.65 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
22.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1005 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5220 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення