Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский з'єднувач Junior Power Timer (JPT) 2,8
Фото - 1 - Плоский з'єднувач Junior Power Timer (JPT) 2,8
Фото - 1 - Плоский з'єднувач Junior Power Timer (JPT) 2,8

Плоский з'єднувач Junior Power Timer (JPT) 2,8 (055899116)

Плоский з'єднувач Junior Power Timer (JPT) 2,8 З'ЄДНУВАЧ-VZN-2,8X0,8-1,5-2,5QMM -арт. 055899116
Номер товару 055899116
В наявності
Ціна:
19.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Плоский з'єднувач для дротів 2,8X0,8-1,5-2,5QMM.
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Діаметр ізоляції, мін./макс. 2,1-3,1 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,8 x 0,8 мм
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-олово/хром-нікель
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Плоский з'єднувач для дротів 2,8X0,8-1,5-2,5QMM.
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Кількість фіксуючих язичків 2 шт.
Діаметр ізоляції, мін./макс. 2,1-3,1 мм
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,8 x 0,8 мм
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-олово/хром-нікель
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
125.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
29999.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
33600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
69.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення