Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0
Фото - 1 - Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0
Фото - 2 - Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0
Фото - 1 - Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0
Фото - 2 - Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0
Video thumbnail for Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0

Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0 (040714)

Шайба плоска для шестигранних болтів і гайок DIN 125-A - 140 HV (A2K) - D15,0 - арт. 040714
Номер товару 040714
В наявності
Ціна:
3.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок

  • Матеріал: сталь
  • Твердість за Віккерсом: 140 HV
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Тип: плоска шайба
  • ROHS-директива: так

Примітка

Плоска шайба відповідно до стандарту DIN 125 призначена для використання із шестигранними болтами та гайками. Шайба збільшує опорну поверхню, розподіляє навантаження на матеріал і зменшує ризик пошкодження поверхні з'єднуваних деталей.

Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 15 мм
Товщина (h1) 2,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 28 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M14
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0 - відео
Опис arrow_down

Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок

  • Матеріал: сталь
  • Твердість за Віккерсом: 140 HV
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Тип: плоска шайба
  • ROHS-директива: так

Примітка

Плоска шайба відповідно до стандарту DIN 125 призначена для використання із шестигранними болтами та гайками. Шайба збільшує опорну поверхню, розподіляє навантаження на матеріал і зменшує ризик пошкодження поверхні з'єднуваних деталей.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 15 мм
Товщина (h1) 2,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 28 мм
Форма A
Стандарти DIN 125
Підходить для різьби M14
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
3153.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
437.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити