Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D10,5
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D10,5
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D10,5 (040710)
Шайба плоска для шестигранних болтів і гайок DIN 125-A - 140 HV (A2K) - D10,5 - арт. 040710
Номер товару 040710
В наявності
Ціна:
2.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
- Матеріал: сталь
- Твердість за Віккерсом: 140 HV
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип: плоска шайба
- ROHS-директива: так
Примітка
Плоска шайба відповідно до стандарту DIN 125 призначена для використання із шестигранними болтами та гайками. Шайба збільшує опорну поверхню, розподіляє навантаження на матеріал і зменшує ризик пошкодження поверхні з'єднуваних деталей.
| Внутрішній діаметр (d1) | 10,5 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 20 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 125 |
| Підходить для різьби | M10 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Плоска шайба для шестигранних болтів і гайок
- Матеріал: сталь
- Твердість за Віккерсом: 140 HV
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип: плоска шайба
- ROHS-директива: так
Примітка
Плоска шайба відповідно до стандарту DIN 125 призначена для використання із шестигранними болтами та гайками. Шайба збільшує опорну поверхню, розподіляє навантаження на матеріал і зменшує ризик пошкодження поверхні з'єднуваних деталей.
Відео
Характеристики
| Внутрішній діаметр (d1) | 10,5 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Товщина (h1) | 2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 20 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 125 |
| Підходить для різьби | M10 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D13,0
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D15,0
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D17,0
Шайба плоска DIN 125-B, 140 HV (A2K), D21,0
Шайба плоска DIN 125-B, 140 HV (A2K), D25,0
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D3,2
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D4,3
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D5,3
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D6,4
Шайба плоска DIN 125-A, 140 HV (A2K), D8,4
Шайба плоска DIN 125-B, 140 HV (A2K), D41,0
Немає відгуків про цей товар.