Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 1 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 2 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 3 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 4 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 5 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 1 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 2 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 3 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 4 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL
Фото - 5 - Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL

Плащ вологозахисний PROFI, зелений, розмір 5XL (5358149007)

Плащ вологозахисний PROFI, ПВХ просочення, зелений, розмір 5XL, INDURO -арт. 5358149007
Номер товару 5358149007
В наявності
Ціна:
1020 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійний вологозахисний плащ PROFI – це надійний захист від сильної зливи, штормового вітру та бруду

Плащ має капюшон та подовжений крій, що повністю закриває тіло від дощу. Виготовлений із надміцної тканини Oxford 100% поліестер із щільним водонепроникним ПВХ-просоченням. Завдяки герметичним звареним швам плащ витримує екстремальні погодні умови. Ідеально підходить для будівельників, дорожніх служб, працівників автомийок, а також для риболовлі, полювання та туризму. У комплекті йде довговічний фірмовий чохол для зберігання.

100% Водонепроникність

Щільна тканина Oxford (100% поліестер) у поєднанні з внутрішнім ПВХ-просоченням повністю блокує проникнення вологи та захищає від сильного вітру

Герметичні шви

Усі стики та шви надійно прошиті та додатково проклеєні (запаяні) гарячим способом. Вода не просочиться через отвори від голок

Ефективна вентиляція

На спині під спеціальним захисним клапаном розташовані отвори для провітрювання. Плащ захищає від дощу, але дозволяє тілу «дихати», запобігаючи ефекту термоса

Безпека в темряві (для моделей у жовтому сигнальному кольорі)

Світловідбивні елементи розташовані на спині та спереду плаща, що забезпечує високу видимість на дорозі вночі чи під час туману

Великий вибір розмірів

Розмірна сітка від M до 5XL дозволяє підібрати плащ на будь-яку статуру, зокрема доступні великі розміри для носіння поверх теплого або робочого одягу

Зручний чохол у комплекті

Плащ комплектується фірмовою сумкою-чохлом на блискавці, виготовленою з того самого зносостійкого матеріалу. Чохол захищає виріб під час транспортування та підходить для тривалого використання

Доступні кольори:

  • Зелений (хакі) – практичний варіант для полювання, риболовлі та щоденної роботи
  • Яскраво-жовтий – сигнальний колір для підвищеної видимості у дорожніх і будівельних роботах (зі світловідбивними елементами)

Таблиця розмірів
Розмір 5XL
Стандарти EN 343
Колір Зелений
Інструкція з догляду Не прасувати, Не робити хімчистку, Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані
Матеріал 100% поліестер з ПВХ просоченням
Тип продукту Плащ
Призначення Вологозахист

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійний вологозахисний плащ PROFI – це надійний захист від сильної зливи, штормового вітру та бруду

Плащ має капюшон та подовжений крій, що повністю закриває тіло від дощу. Виготовлений із надміцної тканини Oxford 100% поліестер із щільним водонепроникним ПВХ-просоченням. Завдяки герметичним звареним швам плащ витримує екстремальні погодні умови. Ідеально підходить для будівельників, дорожніх служб, працівників автомийок, а також для риболовлі, полювання та туризму. У комплекті йде довговічний фірмовий чохол для зберігання.

100% Водонепроникність

Щільна тканина Oxford (100% поліестер) у поєднанні з внутрішнім ПВХ-просоченням повністю блокує проникнення вологи та захищає від сильного вітру

Герметичні шви

Усі стики та шви надійно прошиті та додатково проклеєні (запаяні) гарячим способом. Вода не просочиться через отвори від голок

Ефективна вентиляція

На спині під спеціальним захисним клапаном розташовані отвори для провітрювання. Плащ захищає від дощу, але дозволяє тілу «дихати», запобігаючи ефекту термоса

Безпека в темряві (для моделей у жовтому сигнальному кольорі)

Світловідбивні елементи розташовані на спині та спереду плаща, що забезпечує високу видимість на дорозі вночі чи під час туману

Великий вибір розмірів

Розмірна сітка від M до 5XL дозволяє підібрати плащ на будь-яку статуру, зокрема доступні великі розміри для носіння поверх теплого або робочого одягу

Зручний чохол у комплекті

Плащ комплектується фірмовою сумкою-чохлом на блискавці, виготовленою з того самого зносостійкого матеріалу. Чохол захищає виріб під час транспортування та підходить для тривалого використання

Доступні кольори:

  • Зелений (хакі) – практичний варіант для полювання, риболовлі та щоденної роботи
  • Яскраво-жовтий – сигнальний колір для підвищеної видимості у дорожніх і будівельних роботах (зі світловідбивними елементами)

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Розмір 5XL
Стандарти EN 343
Колір Зелений
Інструкція з догляду Не прасувати, Не робити хімчистку, Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані
Матеріал 100% поліестер з ПВХ просоченням
Тип продукту Плащ
Призначення Вологозахист
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1594.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
516 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2904 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити