Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Парка SMART, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Парка SMART, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Парка SMART, чорна, розмір 3XL

Парка SMART, чорна, розмір 3XL (M411334005)

Парка SMART, чорна, розмір 3XL, MODYF -арт.M411334005
Номер товару M411334005
В наявності
Ціна:
3720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дуже міцний та універсальний одяг для роботи в польових умовах. Відмінний комфорт при носінні, ідеально підходить для щоденного використання

  • Водонепроникність WS 20 000 мм
  • 2 зовнішні кишені на блискавці, 2 бічні кишені на кнопці, 1 кишеня для мобільного телефону і 1 кишеня на блискавці
  • Капюшон із еластичною стрічкою, який можна заправити у комір
  • Пояс регулюється внизу
  • Потаємна блискавка із захистом підборіддя
  • Регульовані манжети на кнопках
Матеріал 100% поліестер
Наповнення 100% поліестер
Вага покриття куртки на м² , внутр. 160 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не прасувати, Не робити хімчистку, Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дуже міцний та універсальний одяг для роботи в польових умовах. Відмінний комфорт при носінні, ідеально підходить для щоденного використання

  • Водонепроникність WS 20 000 мм
  • 2 зовнішні кишені на блискавці, 2 бічні кишені на кнопці, 1 кишеня для мобільного телефону і 1 кишеня на блискавці
  • Капюшон із еластичною стрічкою, який можна заправити у комір
  • Пояс регулюється внизу
  • Потаємна блискавка із захистом підборіддя
  • Регульовані манжети на кнопках
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Наповнення 100% поліестер
Вага покриття куртки на м² , внутр. 160 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 210 г
Можна мити при 30 °C
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не прасувати, Не робити хімчистку, Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити