Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Плотность
Химический состав
Содержание
Значение pH
Спрятать arrow
Тип упаковки
Пропорция компонентов смеси
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1260 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 250 ml

30.05.2024

Нормальна омивайка. Нічим не гірше тої, котру купував до неї втричі дорожче.

Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 32 ml

27.05.2024

Беру не перший раз. Оптимальний омивач за адекватну ціну.

Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 5000 мл

31.05.2024

Класс,лучше дорогих аналогов, рекомендую

⭐ Категория товаров Стеклоомывающая жидкость, летняя
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 40.02 грн
⭐ Самый дорогой товар 1260 грн

Чистота лобового стекла автомобиля – вопрос не столько эстетики, сколько безопасности водителя и пассажиров. Грязь, пыль, разводы на поверхности стекла сильно затрудняют обзор, что особенно опасно в темное время суток. Для эффективной очистки стекол от любых загрязнений в теплый период стоит приобрести специальное средство – омыватель стекла летний.

Использование воды вместо специального стеклоомывателя невозможно. Вода не обладает необходимыми свойствами для полноценного удаления загрязнений. Копоть и жировая пленка останутся на поверхности, а бачок стеклоомывателя и распылители неизбежно будут забиваться отложениями солей, которые в избытке содержатся в водопроводной воде.

Как выбрать омыватель лобового стекла на лето

Выбирая летний стеклоомыватель, стоит обращать внимание на такой показатель, как степень концентрации. Концентрированное средство от производителя Wurth обладает рядом преимуществ:

  • Очищает максимально быстро.
  • Использовать концентрированный омыватель стекла Wurth очень выгодно. Вещество разводится водой в соотношении 1:100, что позволяет получать большой объем омывающей жидкости из маленького пузырька.
  • В составе продукта имеются профессиональные вещества для более эффективного очищения.
  • Омывающая жидкость для авто бережно очищает от грязи, не оказывая вредного воздействия на покрытия.
  • Можно создавать готовый продукт в нужных пропорциях.

Купить летний омыватель стекла от бренда Wurth – оптимальный выбор водителя. В Украине концентрат-омыватель стекла от немецкого производителя является лучшим решением по соотношению цена/качество.

Состав жидкости для омывания лобового стекла

Летняя стеклоомывающая жидкость для автомобиля имеет в своем составе набор определенных веществ:

  • В основе омывателей, как правило, присутствуют спирты. Возможно наличие метилового, этилового или изопропилового спирта.
  • Также в стеклоомывателе обязательно присутствуют ПАВ (поверхностно активные вещества). Благодаря их свойствам жидкость эффективно омывает стекло, улучшая обзор. ПАВ отлично справляются с органическими загрязнениями, что особенно актуально в летний период. Они удаляют с покрытия следы насекомых, пыльцы, листьев, птичьего помета.
  • Ароматизаторы – еще один обязательный компонент летних омывателей. Сейчас можно купить омыватель лобового стекла с самыми разными приятными ароматами, маскирующими запах спирта и ПАВ. Летом водители чаще всего делают выбор в пользу средств с легким ароматом фруктов и цветов.

Прежде чем купить стеклоомыватель, стоит убедиться, что в составе нет веществ, способных нанести вред отдельным элементам автомобиля. Жидкость не должна разъедать стенки бачка и лакокрасочное покрытие авто.

Использование продукции от проверенного немецкого бренда Вюрт позволит сохранить чистоту лобового стекла без вреда для машины. Купить стеклоомыватель оптом и в розницу в нашем интернет-магазине можно по доступной цене. Мы гарантируем высочайшее качество всей представленной в каталоге продукции.