Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, синій, розмір 34
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, синій, розмір 34
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, синій, розмір 34 (M404215499)
Напівкомбінезон робочий жіночий STRETCH X, синій, розмір 34, MODYF -арт. M404215499
Номер товару M404215499
В наявності
Ціна:
3660 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцний та зручний жіночий комбінезон STRETCH X з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
- Вісім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
- Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Ергономічний крій
- Посилена ділянка колін та відділення для наколінників
- Пояс, що регулюється
- Потрійні прострочені шви, затискач для бейджів
- Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 36 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій |
| Розмір одягу UK | 27 |
| Розмір | 34 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Міцний та зручний жіночий комбінезон STRETCH X з еластичного матеріалу
- Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
- Вісім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
- Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
- Світловідбивальні вставки
- Ергономічний крій
- Посилена ділянка колін та відділення для наколінників
- Пояс, що регулюється
- Потрійні прострочені шви, затискач для бейджів
- Сертифіковано відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 36 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Колір | Темно-синій |
| Розмір одягу UK | 27 |
| Розмір | 34 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, синій, розмір 50
Напівкомбінезон жіночий STRETCH X, білий, розмір 34
Немає відгуків про цей товар.