Напівкомбінезон робочий NATURE, чорний, розмір 56
Напівкомбінезон робочий NATURE, чорний, розмір 56
Напівкомбінезон робочий NATURE, чорний, розмір 56 (M404204433)
Напівкомбінезон робочий NATURE, чорний, розмір 56, MODYF -арт. M404204433
Номер товару M404204433
Немає в наявності
Ціна:
8512.62 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасні комбінезони з максимальною свободою пересування. Він оптимально витримує навіть найважчі робочі завдання.
- Еластична парусинова тканина (дуже стійка до стирання)
- 2 передні кишені, 2 задні кишені, кишеня на стегнах, кишеня для складаної лінійки, нагрудна кишеня, кишеня для мобільного телефону
- Світловідбивні вставки, ергономічний виріз на коліні.
- Вентиляційна блискавка, потрійний рядок, еластичні лямки, еластичний пояс
- Наколінники виготовлені з CORDURA® ( надзвичайно стійкого до стирання), сертифіковані відповідно до EN 14404.
Таблиця розмірів
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
| Колір наколінника | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасні комбінезони з максимальною свободою пересування. Він оптимально витримує навіть найважчі робочі завдання.
- Еластична парусинова тканина (дуже стійка до стирання)
- 2 передні кишені, 2 задні кишені, кишеня на стегнах, кишеня для складаної лінійки, нагрудна кишеня, кишеня для мобільного телефону
- Світловідбивні вставки, ергономічний виріз на коліні.
- Вентиляційна блискавка, потрійний рядок, еластичні лямки, еластичний пояс
- Наколінники виготовлені з CORDURA® ( надзвичайно стійкого до стирання), сертифіковані відповідно до EN 14404.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Матеріал наколінника | 100% Cordura® 500D |
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 300 г |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 50 |
| Розмір | 56 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 64% бавовна, 34% поліестер, 2% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Дегтярно-чорний |
| Тип продукту | Напівкомбінезон |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці |
| Можливість нанесення логотипу | Ні |
| Призначення | Робоча |
| Колір наколінника | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Напівкомбінезон робочий NATURE чорний розмір 60 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE чорний розмір 48 MODYF
Напівкомбінезон робочий NATURE, сірий, розмір 44
Напівкомбінезон робочий NATURE, синій, розмір 44
Немає відгуків про цей товар.