Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf
Фото - 1 - Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf
Фото - 2 - Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf
Фото - 3 - Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf
Фото - 1 - Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf
Фото - 2 - Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf
Фото - 3 - Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf

Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf (M418114043)

Напівчеревики захисні Wurth Corvus низькі S3 пластиковий носок сірі розмір 43 Modyf
Номер товару M418114043
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручне та сучасне захисне взуття з привабливим зовнішнім виглядом швів. Крім того, він переконує відмінним кліматом для взуття.
  • Дихаюча замша
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
  • Нековзна поліуретанова підошва SRC, нормальна ширина 10,5.
  • без металу
  • Близько 650 г на взуття 42 розміри.

Таблиця розмірів

Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Верхня частина черевика Замша
Колір Сірий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручне та сучасне захисне взуття з привабливим зовнішнім виглядом швів. Крім того, він переконує відмінним кліматом для взуття.
  • Дихаюча замша
  • Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
  • Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
  • Нековзна поліуретанова підошва SRC, нормальна ширина 10,5.
  • без металу
  • Близько 650 г на взуття 42 розміри.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Типове позначення Взуття на низькому ходу
Верхня частина черевика Замша
Колір Сірий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті