Черевики захисні CORVUS, S3, низькі, композитний носок, сірі, пара, р.41
Черевики захисні CORVUS, S3, низькі, композитний носок, сірі, пара, р.41
Черевики захисні CORVUS, S3, низькі, композитний носок, сірі, пара, р.41 (M418114041)
Черевики захисні CORVUS, S3, низькі, композитний носок, сірі, пара, р.41, MODYF -арт. M418114041
Номер товару M418114041
Немає в наявності
Ціна:
7237.38 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручне та сучасне захисне взуття з привабливим зовнішнім виглядом швів. Крім того, він переконує відмінним кліматом для взуття.
- Дихаюча замша
- Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
- Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, нормальна ширина 10,5.
- без металу
- Близько 650 г на взуття 42 розміри.
Таблиця розмірів
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Колір | Сірий |
| Тип продукту | Черевики |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Зручне та сучасне захисне взуття з привабливим зовнішнім виглядом швів. Крім того, він переконує відмінним кліматом для взуття.
- Дихаюча замша
- Внутрішня підкладка із сітчастої тканини, нековзні лямки з високоякісної мікрофібри.
- Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, нормальна ширина 10,5.
- без металу
- Близько 650 г на взуття 42 розміри.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 10,5 (стандартна ширина захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Колір | Сірий |
| Тип продукту | Черевики |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Черевики захисні CORVUS, S3, низькі, композитний носок, сірі, пара, р.40
Черевики захисні CORVUS, S3, низькі, композитний носок, сірі, пара, р.42
Черевики захисні CORVUS, S3, низькі, композитний носок, сірі, пара, р.44
Немає відгуків про цей товар.