Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 2 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 3 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 4 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 5 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 2 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 3 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 4 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.
Фото - 5 - Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт.

Набір свердел HSS, Type RN 118°, 19 шт. (0625000019)

Набір свердел HSS, DIN338, Type RN 118°, D1-10, 19 шт. -арт. 0625000019
Номер товару 0625000019
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Доступне, міцне свердло для свердління сталі міцністю до 1 000 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®
Висока стійкість до зламу Процес свердління без утворення стружки
Ідеально підходить для будівельно-монтажних робіт без високих вимог до точності Міцна і довговічна конструкція
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Випарена поверхня
Підходить для системи ORSY®, компактна і практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання і просте відкриття
Швидкість свердління (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Комплектація 1,0–10,0 мм, з кроком 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Самоцентрування Ні
Якість Стандарт Würth
Форма хвостовика Циліндричний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Доступне, міцне свердло для свердління сталі міцністю до 1 000 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®
Висока стійкість до зламу Процес свердління без утворення стружки
Ідеально підходить для будівельно-монтажних робіт без високих вимог до точності Міцна і довговічна конструкція
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Випарена поверхня
Підходить для системи ORSY®, компактна і практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання і просте відкриття
Характеристики arrow_down
Швидкість свердління (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Комплектація 1,0–10,0 мм, з кроком 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Самоцентрування Ні
Якість Стандарт Würth
Форма хвостовика Циліндричний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
930 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1062.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити