Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір шліфувальних штифтів, 10 шт. Набір шліфувальних насадок з високоякісного корунду, рожевий колір
Фото - 1 - Набір шліфувальних штифтів, 10 шт. Набір шліфувальних насадок з високоякісного корунду, рожевий колір
Фото - 2 - Набір шліфувальних штифтів, 10 шт. Набір шліфувальних насадок з високоякісного корунду, рожевий колір
Фото - 1 - Набір шліфувальних штифтів, 10 шт. Набір шліфувальних насадок з високоякісного корунду, рожевий колір
Фото - 2 - Набір шліфувальних штифтів, 10 шт. Набір шліфувальних насадок з високоякісного корунду, рожевий колір

Набір шліфувальних штифтів, 10 шт. Набір шліфувальних насадок з високоякісного корунду, рожевий колір (068010)

Набір шліфувальних насадок з високоякісного корунду, рожевий колір, 10 шт. -арт. 068010
Номер товару 068010
В наявності
Ціна:
1506.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
10 предм. Професійний інструмент з високоякісного рожевого корунду для універсального використання при обробці сталі і сталевого литва. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад, захисні окуляри, засоби захисту органів слуху, а також респіратор і захисні рукавиці. Враховуйте рекомендовану для оброблюваного матеріалу частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc), а також дані довідкових таблиць про відповідність інструментів і матеріалів. При використанні подовжувачів шпинделя необхідно істотно знижувати вказану частоту обертання і швидкість різання, щоб уникнути викривлення хвостовика. Це питання безпеки. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту працює надійно. Незалежно від довжини хвостовика інструменту, установча довжина повинна бути не менше 10 мм. Для безпечного використання інструменту зверніть увагу на наступну інформацію: Шліфувальні насадки сертифіковані для роботи на максимальній окружній швидкості 50 м/с. Максимальна допустима частота обертання для хвостовиків різної довжини і діаметру вказана в стандарті DIN 69170, заснованому на стандарті EN 12413. Кожна пакувальна одиниця поставляється з супровідним документом, в якому вказуються максимальні допустимі значення частоти обертання інструменту. Цієї частоти слід чітко дотримуватися в процесі роботи, щоб уникнути викривлення хвостовика. Насадки надзвичайно крихкі, тому поводитися з ними і транспортувати їх необхідно з обережністю. Їх слід зберігати таким чином, щоб виключити вплив механічних навантажень і навколишнього середовища. Ніколи не використовуйте пошкоджені або зламані шліфувальні насадки. При використанні шліфувальних інструментів дотримуйтесь рекомендацій FEPA з техніки безпеки. Завантажити рекомендації: http://www.fepa-abrasives.org
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Матеріал абразиву Білий електрокорунд
Обв'язка Керамічний сполучний матеріал
Оброблювані матеріали Сталь
Область застосування Для використання на приводних машинах з гнучким валом і прямих шліфувальних машинах. Для обробки крайок і видалення задирок на деталях з конструкційної і литої сталі, а також для видалення задирок і для шліфування фасок для підготовки і подальшої обробки зварних швів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
10 предм. Професійний інструмент з високоякісного рожевого корунду для універсального використання при обробці сталі і сталевого литва. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад, захисні окуляри, засоби захисту органів слуху, а також респіратор і захисні рукавиці. Враховуйте рекомендовану для оброблюваного матеріалу частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc), а також дані довідкових таблиць про відповідність інструментів і матеріалів. При використанні подовжувачів шпинделя необхідно істотно знижувати вказану частоту обертання і швидкість різання, щоб уникнути викривлення хвостовика. Це питання безпеки. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту працює надійно. Незалежно від довжини хвостовика інструменту, установча довжина повинна бути не менше 10 мм. Для безпечного використання інструменту зверніть увагу на наступну інформацію: Шліфувальні насадки сертифіковані для роботи на максимальній окружній швидкості 50 м/с. Максимальна допустима частота обертання для хвостовиків різної довжини і діаметру вказана в стандарті DIN 69170, заснованому на стандарті EN 12413. Кожна пакувальна одиниця поставляється з супровідним документом, в якому вказуються максимальні допустимі значення частоти обертання інструменту. Цієї частоти слід чітко дотримуватися в процесі роботи, щоб уникнути викривлення хвостовика. Насадки надзвичайно крихкі, тому поводитися з ними і транспортувати їх необхідно з обережністю. Їх слід зберігати таким чином, щоб виключити вплив механічних навантажень і навколишнього середовища. Ніколи не використовуйте пошкоджені або зламані шліфувальні насадки. При використанні шліфувальних інструментів дотримуйтесь рекомендацій FEPA з техніки безпеки. Завантажити рекомендації: http://www.fepa-abrasives.org
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10 шт.
Матеріал абразиву Білий електрокорунд
Обв'язка Керамічний сполучний матеріал
Оброблювані матеріали Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Для використання на приводних машинах з гнучким валом і прямих шліфувальних машинах. Для обробки крайок і видалення задирок на деталях з конструкційної і литої сталі, а також для видалення задирок і для шліфування фасок для підготовки і подальшої обробки зварних швів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.72 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
Знижка -62.9 %
4.2 грн/шт
1.56 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2766 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити