Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Молоток слюсарний 200GR
Фото - 1 - Молоток слюсарний 200GR

Молоток слюсарний 200GR (07157320)

Молоток слюсарний 200GR, з дерев'яною рукояткою та захисним кільцем -арт. 071573 20
Номер товару 07157320
В наявності
Ціна:
648 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Німецький тип відповідно до DIN 1041 з подвійною вигнутою ручкою з гікорі

  • Рукоятка молотка із захистом від пошкоджень;
  • Міцний захисний кожух рукоятки.
Вага молотка 200 г
Довжина (L) 280 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Німецький тип відповідно до DIN 1041 з подвійною вигнутою ручкою з гікорі

  • Рукоятка молотка із захистом від пошкоджень;
  • Міцний захисний кожух рукоятки.
Характеристики arrow_down
Вага молотка 200 г
Довжина (L) 280 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5246.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
660 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
708 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити