Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 1 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 2 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 3 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 4 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 1 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 2 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 3 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8
Фото - 4 - Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8

Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M8 (0653700800)

Мітчик машинний для наскрізних отворів, сталь, HSCO-NEOTAP-BLUE-M8, ZEBRA -арт. 0653700800
Номер товару 0653700800
В наявності
Ціна:
568.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Інноваційний інструмент для загального, широкого застосування в сталях міцністю до 1200 Н/мм2 Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль і спіральний вхід Оптимізоване, надійне видалення стружки Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки Відмінне видалення стружки Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків Ексклюзивно в Würth
Крок різьби 1,25 мм
Підходить для межі міцності до 1200 Н/мм²
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 371
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Розмір квадрату 6,2 мм
Діаметр отвору під різьбу 6,8 мм
Довжина 90 мм
Форма D
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2X (6HX)
Тип різьби x номінальний діаметр M8
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Тип різьби Метрична різьба
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Діаметр хвостовика 8,0 мм
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Інноваційний інструмент для загального, широкого застосування в сталях міцністю до 1200 Н/мм2 Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль і спіральний вхід Оптимізоване, надійне видалення стружки Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки Відмінне видалення стружки Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків Ексклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Підходить для межі міцності до 1200 Н/мм²
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Стружкоутворення (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
DIN 371
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Розмір квадрату 6,2 мм
Діаметр отвору під різьбу 6,8 мм
Довжина 90 мм
Форма D
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2X (6HX)
Тип різьби x номінальний діаметр M8
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску
Тип різьби Метрична різьба
Тип отвору Наскрізний отвір ≤ 3xD
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Діаметр хвостовика 8,0 мм
Застосування arrow_down
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3840 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
713.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1414.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
327.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1074.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
708.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити