Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M2.5
Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M2.5
Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M2.5 (0653700250)
Мітчик машинний для наскрізних отворів, сталь, HSCO-NEOTAP-BLUE-M2,5, ZEBRA -арт. 0653700250
Номер товару 0653700250
Немає в наявності
Ціна:
700.2 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Інноваційний інструмент для загального, широкого застосування в сталях міцністю до 1200 Н/мм2
Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль і спіральний вхід
Оптимізоване, надійне видалення стружки
Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки
Відмінне видалення стружки
Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків
Ексклюзивно в Würth
| Крок різьби | 0,45 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр отвору під різьбу | 2,05 мм |
| Розмір квадрату | 2,1 мм |
| Діаметр хвостовика | 2,8 мм |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 50 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M2,5 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Інноваційний інструмент для загального, широкого застосування в сталях міцністю до 1200 Н/мм2
Нова розроблена геометрія, що поєднує ліву спіраль і спіральний вхід
Оптимізоване, надійне видалення стружки
Гомогенізована структура поверхні завдяки новітньому процесу обробки
Відмінне видалення стружки
Термін служби до 30 % довший, ніж у звичайних машинних мітчиків
Ексклюзивно в Würth
Характеристики
| Крок різьби | 0,45 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр отвору під різьбу | 2,05 мм |
| Розмір квадрату | 2,1 мм |
| Діаметр хвостовика | 2,8 мм |
| Якість нарізання різьби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Стружкоутворення (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| DIN | 371 |
| Відповідність розмірам (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 50 мм |
| Форма | D |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Допуск мітчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип різьби x номінальний діаметр | M2,5 |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип отвору | Наскрізний отвір ≤ 3xD |
| Оброблювані матеріали | Сталь |
| Підходить для типу обладнання | Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні |
| Форма хвостовика | Циліндричний з чотиригранним приводом |
Застосування
Під час нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастила та охолоджувальної рідини
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Мітчик машинний HSCo NeoTap синій, M12
Немає відгуків про цей товар.