Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 100 g
Фото - 1 - Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 100 g
Фото - 1 - Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 100 g

Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 100 g (SP08938001)

Мідне мастило високотемпературне CU 800, паста, 100 g
Номер товару SP08938001
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -42.9 %
37.8 грн/шт
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити