Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лінійка телескопічна MESSFIX 920 – 2600 мм
Фото - 1 - Лінійка телескопічна MESSFIX 920 – 2600 мм
Фото - 2 - Лінійка телескопічна MESSFIX 920 – 2600 мм
Фото - 1 - Лінійка телескопічна MESSFIX 920 – 2600 мм
Фото - 2 - Лінійка телескопічна MESSFIX 920 – 2600 мм

Лінійка телескопічна MESSFIX 920 – 2600 мм (07156494)

Лінійка телескопічна MESSFIX 920 – 2600 мм РУЛЕТКА-ТЕЛЕСКОПІЧНА-AUTO-MESSFIX
Номер товару 07156494
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Телескопічний вимірювальний
інструмент для кузовного
ремонту

  • Для вимірювання кузова автомобіля після пошкодження
  • Порівняльні вимірювання для підгонки нових деталей
  • Фактичні розміри можна відразу порівняти з еталонними
  • Надійна і остаточна перевірка виконаних робіт

Швидка і легка оцінка пошкодження для цілей
визначення вартості, страховки і планування
робіт в майстерні

  • Змінні вимірювальні штифти для внутрішніх, діагональних і зовнішніх вимірювань забезпечують точне позиціонування
  • Конструкція: Алюмінієва труба квадратного перетину зі стійкими до стирання пластиковими напрямними
Діапазон вимірювання довжини, мін. (L min) 0,92 м
Довжина (в складеному стані) 0,92 м
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 2,6 м

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Телескопічний вимірювальний
інструмент для кузовного
ремонту

  • Для вимірювання кузова автомобіля після пошкодження
  • Порівняльні вимірювання для підгонки нових деталей
  • Фактичні розміри можна відразу порівняти з еталонними
  • Надійна і остаточна перевірка виконаних робіт

Швидка і легка оцінка пошкодження для цілей
визначення вартості, страховки і планування
робіт в майстерні

  • Змінні вимірювальні штифти для внутрішніх, діагональних і зовнішніх вимірювань забезпечують точне позиціонування
  • Конструкція: Алюмінієва труба квадратного перетину зі стійкими до стирання пластиковими напрямними
Характеристики arrow_down
Діапазон вимірювання довжини, мін. (L min) 0,92 м
Довжина (в складеному стані) 0,92 м
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 2,6 м
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2573.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
90 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -67 %
12.42 грн/шт
4.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
Знижка -64.3 %
50.4 грн/шт
18 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
38.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення