Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм
Фото - 1 - Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм

Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм (0614788510)

Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм
Номер товару 0614788510
В наявності
Ціна:
90 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Біта потрійного квадрата (12-гранна) M10, привід 1/4 дюйма, довжина 75 мм

Місце призначення:

  • Потрійний квадрат M10

Привід:

  • Бі-гексагональний

Довжина:

  • 75мм
Привід 10 мм
Довжина 75 мм
Розмір наконечника XZN M10
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Біта потрійного квадрата (12-гранна) M10, привід 1/4 дюйма, довжина 75 мм

Місце призначення:

  • Потрійний квадрат M10

Привід:

  • Бі-гексагональний

Довжина:

  • 75мм
Характеристики arrow_down
Привід 10 мм
Довжина 75 мм
Розмір наконечника XZN M10
Тип наконечника Багатозуб.
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -67 %
12.42 грн/шт
4.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
Знижка -64.3 %
50.4 грн/шт
18 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
38.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення