Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо змінне WURTH для латуні та чавуну MS/GUSS Ø3,2MM
Фото - 1 - Лезо змінне WURTH для латуні та чавуну MS/GUSS Ø3,2MM
Фото - 1 - Лезо змінне WURTH для латуні та чавуну MS/GUSS Ø3,2MM

Лезо змінне WURTH для латуні та чавуну MS/GUSS Ø3,2MM (071442025)

Лезо змінне WURTH для латуні та чавуну MS/GUSS Ø3,2MM ЛЕЗО-HSS-MS / GUSS-D3,2MM
Номер товару 071442025
В наявності
Ціна:
166.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для інструменту, призначеного для видалення задирок з латуні і пластика
Кількість виробів 2 шт.
Діаметр 3,2 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для інструменту, призначеного для видалення задирок з латуні і пластика
Характеристики arrow_down
Кількість виробів 2 шт.
Діаметр 3,2 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
211.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1032 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити