Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу
Фото - 1 - Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу (07201341)

Лампа покажчика повороту і стоп-сигналу т / с АВТОЛАМПА-P21 / 5W-BAY15D-12V-21 / 5W FIRSTEC
Номер товару 07201341
Немає в наявності
Ціна:
74.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Економічна лампа т / с, 12 вольт
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Потужність / потужність другої спіральної котушки 21 / 5 Вт
Потужність 21 Вт
Потужність другої спіральної котушки 5 Вт
Позначення цоколя BAY15d
Область застосування Легковий автомобіль

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Економічна лампа т / с, 12 вольт
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Потужність / потужність другої спіральної котушки 21 / 5 Вт
Потужність 21 Вт
Потужність другої спіральної котушки 5 Вт
Позначення цоколя BAY15d
Застосування arrow_down
Область застосування Легковий автомобіль
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
14400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1277.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити