Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина EWS 10 125-P CLASSIC
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS 10 125-P CLASSIC
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина EWS 10 125-P CLASSIC
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS 10 125-P CLASSIC
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина EWS 10 125-P CLASSIC

Кутова шліфувальна машина EWS 10 125-P CLASSIC (5717053010)

Кутова шліфувальна машина EWS 10 125-P CLASSIC -арт. 5717053010
Номер товару 5717053010
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
5400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначена для шліфування та різання матеріалів із легкими та середніми навантаженнями
  • Шліфувальна машина має захисний вимикач
  • Міцний і компактний алюмінієвий корпус редуктора, крім довговічності, дозволяє працювати в обмеженому просторі
  • Швидкорегульований кожух дуже практичний і дозволяє заощадити час під час підготовки до експлуатації машини
  • Кнопка фіксації шпинделя дозволяє легко замінити абразивний диск
  • Відмінне співвідношення потужності до ваги забезпечує роботу без втоми протягом тривалого періоду використання
  • Канали охолодження розміщені в місці, де оператор немає можливості їх випадково закрити, що покращує охолодження машини
Номінальна споживана потужність 1010 Вт
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Швидкість холостого ходу 11 000 об/хв
Вага обладнання 2,25 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначена для шліфування та різання матеріалів із легкими та середніми навантаженнями
  • Шліфувальна машина має захисний вимикач
  • Міцний і компактний алюмінієвий корпус редуктора, крім довговічності, дозволяє працювати в обмеженому просторі
  • Швидкорегульований кожух дуже практичний і дозволяє заощадити час під час підготовки до експлуатації машини
  • Кнопка фіксації шпинделя дозволяє легко замінити абразивний диск
  • Відмінне співвідношення потужності до ваги забезпечує роботу без втоми протягом тривалого періоду використання
  • Канали охолодження розміщені в місці, де оператор немає можливості їх випадково закрити, що покращує охолодження машини
Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 1010 Вт
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Швидкість холостого ходу 11 000 об/хв
Вага обладнання 2,25 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.48 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити