Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 6 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 7 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 8 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 6 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 7 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL
Фото - 8 - Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL

Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL (5899710004)

Куртка зимова SPORTSTER, чорна, розмір 3XL -арт. 5899710004
Номер товару 5899710004
В наявності
Ціна:
3720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зимова куртка Sportster сучасного спортивного дизайну з м'яким наповнювачем
Водонепроникна і приталена робоча куртка для щоденного використання в холодних і вологих умовах
  • Водонепроникна та вітронепроникна
  • Теплоізоляція
  • Регульовані манжети і талія
  • Знімний капюшон
  • Багато кишень для зручності

Склад: 100% поліестер + TPU мембрана

Кому підійде:
Ця куртка ідеально підходить для працівників на відкритому повітрі в холодних та вологих умовах: будівельники, монтажники, логісти, працівники складів та сервісні інженери

Таблиця розмірів
Матеріал 100% поліестер + TPU мембрана
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зимова куртка Sportster сучасного спортивного дизайну з м'яким наповнювачем
Водонепроникна і приталена робоча куртка для щоденного використання в холодних і вологих умовах
  • Водонепроникна та вітронепроникна
  • Теплоізоляція
  • Регульовані манжети і талія
  • Знімний капюшон
  • Багато кишень для зручності

Склад: 100% поліестер + TPU мембрана

Кому підійде:
Ця куртка ідеально підходить для працівників на відкритому повітрі в холодних та вологих умовах: будівельники, монтажники, логісти, працівники складів та сервісні інженери

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер + TPU мембрана
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2520 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5604.9 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1905.66 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити