Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 2 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 3 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 4 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 5 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 6 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 7 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 8 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 9 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 10 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 11 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 1 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 2 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 3 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 4 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 5 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 6 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 7 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 8 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 9 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 10 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL
Фото - 11 - Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL

Куртка зимова сигнальна FLUO, оранжева, розмір 5XL (M409338007)

Куртка зимова FLUO, сигнальна зі світловідбив.смугами, оранжева, розмір 5XL, MODYF -арт. M409338007
Номер товару M409338007
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
5280 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Абсолютна видимість: Світловідбивні стрічки LOXY® REX (Норвегія)

Основа безпеки в умовах поганої видимості або в темну пору доби – це якість світловідбивних елементів. У нашій колекції використовуються топові мікропризматичні стрічки від норвезького лідера галузі – компанії LOXY.


Стандарт EN ISO 20471 та видимість із 300 метрів

Одяг гарантує максимальну площу та яскравість відбиття світла фар під будь-яким кутом. Навіть якщо стрічка вже стара, затерта та пройшла через суворі робочі будні, вона все одно залишається чітко видимою для водія з відстані до 300 метрів, даючи йому критично важливий час на реакцію та гальмування.


Феноменальна довговічність

На відміну від дешевих аналогів, які обсипаються за кілька місяців, стрічки LOXY REX витримують до 75 циклів інтенсивного промислового прання при високих температурах без втрати своїх унікальних світловідбивних властивостей та без розшарування.


Стійкість до УФ-випромінювання

Тканина та флуоресцентні барвники (як сигнальний жовтий, так і помаранчевий) стійкі до вигорання; одяг зберігає насичений колір навіть після тривалої роботи під сонцем


Вогнестійкість та терморегуляція

Безпека на об'єкті часто вимагає захисту від короткочасного термічного впливу:

  • Технологічний бар’єр – компоненти одягу та стрічки LOXY мають вогнестійкі властивості, не підтримують горіння та запобігають поширенню полум’я
  • Клімат-контроль – тканина має високу повітропроникність і зони з меш-вентиляцією, ефективно відводить вологу та підтримує комфорт у спеку

Екологічна чистота та безпека для шкіри: OEKO-TEX® Standard 100

Преміальний одяг має бути безпечним не лише ззовні, а й усередині. Вся колекція сертифікована за міжнародним стандартом OEKO-TEX® Standard 100.

Це гарантує, що у складі тканини, ниток, застібок та барвників відсутні токсичні речовини, формальдегіди, важкі метали чи алергени. Навіть при інтенсивному використанні одяг не викликає подразнень чи дерматитів.


Професійна витривалість та ергономіка

  • Потрійне посилення швів – критичні зони прошиті надміцними нитками для запобігання розривам
  • Брудо- та водовідштовхувальна обробка – тканина стійка до забруднень, масел і легких опадів; бруд не вбирається
  • Анатомічний крій – забезпечує свободу рухів і комфорт під час активної роботи


Таблиця розмірів

Наповнення 100% поліестер
Матеріал підкладки 100% поліестер
Вага наповнювача на м² 180 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 190 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 5XL
Тип продукту Куртка
Колір Помаранчевий, Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Матеріал 100% поліестер Oxford 300D
Стандарти ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Абсолютна видимість: Світловідбивні стрічки LOXY® REX (Норвегія)

Основа безпеки в умовах поганої видимості або в темну пору доби – це якість світловідбивних елементів. У нашій колекції використовуються топові мікропризматичні стрічки від норвезького лідера галузі – компанії LOXY.


Стандарт EN ISO 20471 та видимість із 300 метрів

Одяг гарантує максимальну площу та яскравість відбиття світла фар під будь-яким кутом. Навіть якщо стрічка вже стара, затерта та пройшла через суворі робочі будні, вона все одно залишається чітко видимою для водія з відстані до 300 метрів, даючи йому критично важливий час на реакцію та гальмування.


Феноменальна довговічність

На відміну від дешевих аналогів, які обсипаються за кілька місяців, стрічки LOXY REX витримують до 75 циклів інтенсивного промислового прання при високих температурах без втрати своїх унікальних світловідбивних властивостей та без розшарування.


Стійкість до УФ-випромінювання

Тканина та флуоресцентні барвники (як сигнальний жовтий, так і помаранчевий) стійкі до вигорання; одяг зберігає насичений колір навіть після тривалої роботи під сонцем


Вогнестійкість та терморегуляція

Безпека на об'єкті часто вимагає захисту від короткочасного термічного впливу:

  • Технологічний бар’єр – компоненти одягу та стрічки LOXY мають вогнестійкі властивості, не підтримують горіння та запобігають поширенню полум’я
  • Клімат-контроль – тканина має високу повітропроникність і зони з меш-вентиляцією, ефективно відводить вологу та підтримує комфорт у спеку

Екологічна чистота та безпека для шкіри: OEKO-TEX® Standard 100

Преміальний одяг має бути безпечним не лише ззовні, а й усередині. Вся колекція сертифікована за міжнародним стандартом OEKO-TEX® Standard 100.

Це гарантує, що у складі тканини, ниток, застібок та барвників відсутні токсичні речовини, формальдегіди, важкі метали чи алергени. Навіть при інтенсивному використанні одяг не викликає подразнень чи дерматитів.


Професійна витривалість та ергономіка

  • Потрійне посилення швів – критичні зони прошиті надміцними нитками для запобігання розривам
  • Брудо- та водовідштовхувальна обробка – тканина стійка до забруднень, масел і легких опадів; бруд не вбирається
  • Анатомічний крій – забезпечує свободу рухів і комфорт під час активної роботи


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Наповнення 100% поліестер
Матеріал підкладки 100% поліестер
Вага наповнювача на м² 180 г
Вага одиниці поверхні тканини на м² 190 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 5XL
Тип продукту Куртка
Колір Помаранчевий, Антрацит
Призначення Сигнальний спецодяг
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
Матеріал 100% поліестер Oxford 300D
Стандарти ISO 20471:2013, EN 20471, EN 343, EN 14058
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5280 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
5280 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
5280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5280 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4002 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
4002 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
3228 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити