Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 2 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 3 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 4 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 5 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 6 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 7 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 8 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 9 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 10 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 11 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 12 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 13 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Знижка -15 %
Фото - 1 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 2 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 3 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 4 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 5 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 6 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 7 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 8 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 9 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 10 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 11 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 12 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50
Фото - 13 - Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50

Куртка робоча THUNDER 2в1, розмір 50 (5899708150)

Куртка робоча THUNDER 2в1, 100% бавовна 300 g, сіро-чорна, розмір 50 -арт. 5899708150
Номер товару 5899708150
Немає в наявності
Ціна:
2280 грн/шт
-15 %
1938 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виготовлена з високоякісної тканини (100% бавовна щільністю 300 г/м²). Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування. Є можливість знімання рукавів, тож можна використовувати як жилет у літній період. • Знімні рукава • Посилення на ліктях і плечах • Дві бічні кишені • Дві 3D кишені на грудях з клапаном • Еластичні манжети на рукавах і поясі • Застібка-блискавка з клапаном • Високий комір Кольори: Темно-сірий з чорними вставками. Розміри: 46 - 66
Таблиця розмірів
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір 50
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Використовується у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, транспортній індустрії та при виконанні складських робіт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виготовлена з високоякісної тканини (100% бавовна щільністю 300 г/м²). Потрійне шиття забезпечує довговічність та посилення в місцях, схильних до зношування. Є можливість знімання рукавів, тож можна використовувати як жилет у літній період. • Знімні рукава • Посилення на ліктях і плечах • Дві бічні кишені • Дві 3D кишені на грудях з клапаном • Еластичні манжети на рукавах і поясі • Застібка-блискавка з клапаном • Високий комір Кольори: Темно-сірий з чорними вставками. Розміри: 46 - 66
Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г/м²
Розмір 50
Тип продукту Куртка
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Застосування arrow_down
Використовується у будівельній індустрії, майстернях, виробництвах, транспортній індустрії та при виконанні складських робіт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4511.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7229.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4913.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення