Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка робоча CETUS, червона, розмір XL
Фото - 1 - Куртка робоча CETUS, червона, розмір XL
Фото - 2 - Куртка робоча CETUS, червона, розмір XL
Фото - 1 - Куртка робоча CETUS, червона, розмір XL
Фото - 2 - Куртка робоча CETUS, червона, розмір XL

Куртка робоча CETUS, червона, розмір XL (M401323003)

Куртка робоча CETUS, червона, розмір XL, MODYF -арт. M401323003
Номер товару M401323003
В наявності
Ціна:
3594 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (65% поліестер, 35% бавовна — приблизно 245 г/м²)
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 2 бокові, 2 нагрудні кишені, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукава, еластичні вставки в задній частині
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ
  • Іменний ярлик для персональних даних співробітника
  • Придатна для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Розмір XL
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Червоний, Антрацит

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру (65% поліестер, 35% бавовна — приблизно 245 г/м²)
  • Стійкий до пошкоджень робочий одяг з пластиковими ґудзиками й блискавками
  • 2 бокові, 2 нагрудні кишені, внутрішня кишеня
  • Ергономічний крій рукава, еластичні вставки в задній частині
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульовані манжети та низ
  • Іменний ярлик для персональних даних співробітника
  • Придатна для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Розмір XL
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Червоний, Антрацит
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
9505.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3540 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити