Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 6 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 2 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 3 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 4 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 5 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL
Фото - 6 - Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL (M001099005)

Куртка для зварювальника MULTINORM, синя, розмір 3XL, MODYF -арт. M001099005
Номер товару M001099005
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
6091.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Функціональна куртка з антистатичним ефектом забезпечить вам максимальний захист і комфорт

  • Вогнестійка з антистатичним ефектом
  • Прихована блискавка
  • 2 бокові, 2 нагрудні кишені
  • Світловідбивні вставки
  • Регульовані манжети
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблиця розмірів

Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорничний, чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Функціональна куртка з антистатичним ефектом забезпечить вам максимальний захист і комфорт

  • Вогнестійка з антистатичним ефектом
  • Прихована блискавка
  • 2 бокові, 2 нагрудні кишені
  • Світловідбивні вставки
  • Регульовані манжети
  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Class 1, EN ISO 11611 Class 2, EN ISO 11612.

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 1149-5, 13034
ISO 11612, 11611 Class 2
Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 99% бавовна, 1 антистатичне волокно
Інший стандарт IEC 61482-2 Клас 1
Стандарти ISO 11612, ISO 11611 Клас 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Клас 1
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Куртка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Не піддавати хімічній чистці, Прасувати за високої температури
Можливість нанесення логотипу Так
Колір Чорничний, чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1320 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2869 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1905.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності